Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114653893
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98012202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
business-switch vlan
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
Flash-Speicher
1000 MB
Geräuschpegel
47 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2320 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 5000 m
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3440 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.