Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK ND9426P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK ND9426P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
VIVOTEK ND9426P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114565322
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     ND9426P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioausgang
1
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Stromverbrauch (max.)
270 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
200 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
1
Unterstütze Auflösung
3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
PTZ Kontrolle
Ja
Schnappschuss
Ja
Wiedergabemodi
Next camera, Pause, Spielen, Previous camera, Speed Adjust, Stopp
Wiedergabesteuerungen
Ja
Durchsatz-Datenrate
224 Mbit/s
Maximale Framerate
480 fps
Aufnahmebetrieb
Ständig, Event, Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2780 g
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
3.5 "
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 577,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,13*
€ 686,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,72*
€ 683,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,00*
€ 658,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,20*
€ 641,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,98*
€ 598,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.