Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIGER Mountain Glass Ultra Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIGER Mountain Glass Ultra Klare Bildschirmschutzfolie Apple
EIGER Mountain Glass Ultra Klare Bildschirmschutzfolie Apple
EIGER Mountain Glass Ultra Klare Bildschirmschutzfolie Apple
EIGER Mountain Glass Ultra Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114542339
Hersteller:
     EIGER
Herst.-Nr.:
     EGMSP00248
EAN/GTIN:
     5055821770880
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
EIGER MOUNTAIN GLASS ULTRA 2.5D SUPER STARKES, ANTIMIKROBIELLES DISPLAYSCHUTZGLAS
MDas Eiger Mountain-Displayschutzglas wird aus hochqualitativem, gehärtetem Glas hergestellt, bietet exzellenten Schutz vor Kratzern & Stössen und hat zudem antimikrobielle Eigenschaften. Die antimikrobielle Technologie ist direkt in das Glas eingearbeitet (es handelt sich nicht um eine Beschichtung) und tötet 99.9% aller bekannten Oberflächenbakterien und Pilzsporen ab.

Standard Passform
Das Standard-Passform der Displayschutzgläser von Eiger deckt ausschließlich den flachen Teil des Displays ab und ist perfekt mit den Handyhüllen von Eiger kombinierbar.

Antimikrobielle Technologie
In die Eiger Mountain Glass Ultra-Displayschutzgläser wird direkt im Herstellungsprozess eine antimikrobielle Schicht eingearbeitet, die 99,9% aller bekannten Oberflächenbakterien und Pilzsporen abtötet.

Super starke Premium-Qualität
Ultra stark - 80% stärker als reguläres Mountain Glass und noch widerstandsfähiger gegen Kratzer als je zuvor – unser bisher bestes Displayschutzglas! Eiger Mountain Glass Ultra-Displayschutzgläser werden aus doppelt gehärtetem Premium-Glas und mit qualitativ hochwertigem Kleber hergestellt. Das garantiert erstklassigen Schutz und exzellentes Haften. Das Aufbringen des Displayschutzglases bietet unvergleichlichen Schutz vor Stürzen, Schlägen und Kratzern für Ihr Gerät. Viermal so stark wie herkömmlicher Displayschutz aus Kalk-Natron-Glas. Das Mountain Glass Ultra hält einer Druckkraft von über 600N stand. Zusätzlich erreicht es einen Wert von 7 auf der Mohs-Härteskala und bietet damit den höchstmöglichen Kratzschutz. Das ist gleichbedeutend mit dem Industriestandard des 9H Bleistift-Kratztests für Displayschutzglas.

Hochtransparent & reaktionsfähig
Eiger Mountain Glass-Displayschutz ermöglicht eine klare Anzeige des Displays. Das ultradünne Glas beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit bei der Touchscreen-Nutzung nicht und fühlt sich an, als sei es gar nicht da.

Eco-Reinigungskit (zu 100% recyclingfähig*)
Um eine sichere staub-, blasen-, und abhebefreie Montage zu gewährleisten, stellen wir unser neues und verbessertes Eco-Reinigungskit bereit. Es beinhaltet ein zu 100 % recyclingfähiges RPET-Reinigungstuch, ein antibakterielles feuchtes Wischtuch sowie einen Staubentferner-Sticker aus Papier und giftfreiem Klebstoff.

Eiger 100'000 Stunden-Garantie
Eiger verpflichtet sich zu Qualität und bietet eine 100'000 Stunden (10 Jahre) Garantie für Produktionsmängel in Material und Verarbeitung. Sollte ein Eiger Mountain Glass Mängel aufweisen wird ein Ersatz zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15/15 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.12 "
Schutzfunktion
Antibakteriell, Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.