| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114535631 Herst.-Nr.: EGSP00911 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| EIGER 3D KAMERALINSEN-SCHUTZGLAS Das 3D Kameralinsen-Schutzglas bietet exzellenten Kratz- und Stossschutz für die Kameralinse Ihres Geräts.
Erstklassige Qualität & Härte als Standard Eiger-Hartglas-Displayschutz wird aus hochwertigem gehärtetem Glas und hochwertigem Klebstoff hergestellt. Dies gewährleistet einen hervorragenden Schutz und eine ausgezeichnete Anhaftung. Das Benutzen eines Eiger Mountain Glass-Displayschutzes bietet einen hervorragenden Schutz Ihres Gerätes vor Stürzen, Schlägen und Kratzern. Unser Glas ist doppelt so stark wie herkömmliches Kalk-Natron-Glas und wurde so entwickelt, dass es einer Aufprallkraft von mehr als 350N widerstehen kann. Darüber hinaus wurde es mit einem Kratzfestigkeitswert von 7 auf der Mohs-Härteskala getestet, was das höchste erreichbare Niveau für alle Glasarten, ausser Saphirglas, darstellt. Dies entspricht dem Branchenstandard von 9H bei einer Bleistift-Härteprüfung für Displayschutz.
Keine Beeinträchtigung des Blitzes Der Kameralinsen-Schutz erlaubt es Ihnen, Ihre Kamera bei allen Lichtverhältnissen und ohne Einschränkung des Blitzes zu verwenden.
Reinigungsset Um eine sichere, staub- und luftblasenfreie Montage ohne ein Anheben des Glases sicherzustellen, liefern wir ein Reinigungsset mit einem Mikrofaser- und einem Reinigungstuch sowie einem Staubentfernungs-Sticker mit.
100‘000-Stunden-Eiger-Garantie Eiger setzt auf Qualität und bietet eine 100‘000-Stunden-Garantie (10 Jahre) für Herstellungsfehler, wie Material- und Verarbeitungsfehler. Sie erhalten ein Ersatzprodukt, falls Ihr Eiger Mountain Glass-Displayschutz Mängel aufweisen sollte. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Acryl, Gehärtetes Glas | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Kameraobjektivschutz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro/15 Pro Max | | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Schutzfunktion | Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| |