Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
SLV MEDO PRO 90 Deckenbeleuchtung 74 W C
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114519608
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR<25) und prismatischer (UGR<19) Scheibe. Denn Ihre anspruchsvollsten Projekte verdienen nur die beste Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
74 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
10750 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
148.65 lm/W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9630 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
92 mm
Gewicht
9000 g
Durchmesser
900 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
75 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
12 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Farbwechsel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,54*
€ 714,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,59*
€ 709,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,96*
€ 686,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,71*
€ 663,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,14*
€ 610,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,86*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,61*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,49*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,25*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.