Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNFHEI84BDPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114047783
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739581
EAN/GTIN:
     3838782560484
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat 8kg
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
627 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
66900 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türfarbe
Schwarz
Farbe des Türgriffs
Schwarz
Dispensereinsatztyp
3-Wege
Trommelvolumen
54 l
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Waschprogramme
Babypflege, Baumwolle, Tägliche Pflege, Öko, Handwäsche/Wolle, Mix, Kopfkissen, Vorwäsche, Schnell, Abspülen, Schleudern/Abpumpen, Dampf, Synthetik
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
212 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
20 min
Einstellbare Temperatur
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
65500 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
47 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.47 kWh
Anschlusswert
1900 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,98*
€ 459,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,30*
€ 457,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,91*
€ 429,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.