Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mophie essentials Lightning to USB-C | charging cable (1M) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mophie essentials Lightning to USB-C | charging cable (1M) Weiß
mophie essentials Lightning to USB-C | charging cable (1M) Weiß
mophie essentials Lightning to USB-C | charging cable (1M) Weiß
mophie essentials Lightning to USB-C | charging cable (1M) Weiß
mophie essentials Lightning to USB-C | charging cable (1M) Weiß
mophie essentials Lightning to USB-C | charging cable (1M) Weiß
mophie essentials Lightning to USB-C | charging cable (1M) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113407656
Hersteller:
     Mophie
Herst.-Nr.:
     409911862
EAN/GTIN:
     840056185746
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Energie
Leistung
60 W
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.