Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor DS 2016 Gen2 SAN Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor DS 2016 Gen2 SAN Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber
Infortrend EonStor DS 2016 Gen2 SAN Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber
Infortrend EonStor DS 2016 Gen2 SAN Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber
Infortrend EonStor DS 2016 Gen2 SAN Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber
Infortrend EonStor DS 2016 Gen2 SAN Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113398009
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DS2016R2C000B-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FC, iSCSI, SAS
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
21660 g
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
423 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Leistungen
Typ
SAN
Backup-Funktion
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Near Line SAS (NL-SAS), Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.997,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.274,07*
€ 8.656,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.213,07*
€ 8.583,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.058,47*
€ 8.399,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.997,17*
€ 8.326,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.