Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M3013 Antistatische Fußmatte Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M3013 Antistatische Fußmatte Beige
StarTech.com M3013 Antistatische Fußmatte Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE2-1128856
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     M3013
EAN/GTIN:
     0065030301305
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Antistatische Bodenmatte
Produktfarbe
Beige
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
615 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
593 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
600 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
810 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.