Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06885 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112868510
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     AGL06885
EAN/GTIN:
     8809896752084
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
155.19 x 72.13 mm
Gewicht
22.68 g
Paketgewicht
153.08 g
Leistungen
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Härte
9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.