Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series Series 3000 AC3737 2-in-1-Kombigerät für Luftreinigung und -befeuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series Series 3000 AC3737 2-in-1-Kombigerät für Luftreinigung und -befeuchtung
Philips 3000 series Series 3000 AC3737 2-in-1-Kombigerät für Luftreinigung und -befeuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112624884
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AC3737/10
EAN/GTIN:
     8720389030383
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Atmen Sie den Unterschied
Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit auf Knopfdruck
Philips 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung: Leistung kombiniert mit Benutzerfreundlichkeit. Als kombinierter Luftbefeuchter und -reiniger oder nur als Luftreiniger mit abnehmbarem Wasserbehälter verwendbar. Reinigt auch große Räume gründlich und beseitigt 99,97% der Schadstoffe sowie 99% Formaldehyd.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
42 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Virus-Entfernungsrate
99.9 %
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
291 mm
Höhe
747 mm
Gewicht
7500 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filterungsmöglichkeit
Tierhaare, Bakterien, Dust mites, Feinstaub, Gerüche, Pollen, Viren
Filtert Viren
99.9 %
Filtert PM2.5
99.97 %
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
357 mm
Verpackungshöhe
840 mm
Paketgewicht
9790 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
505 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
131 m²
Geräuschpegel
55 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Befeuchtungsfunktion
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Befeuchtungsvermögen
650 ml/hr
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
15 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
55 dB
Stand-by-Funktion
Ja
Temperatursensor
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Kabellänge
1.8 m
Fernbedienung
Ja
Automatikmodus
Ja
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
15 dB
WLAN
Ja
Turbo-Modus
Ja
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Partikel)
505 m³/h
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Formaldehyd)
335 m³/h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,08*
€ 605,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,99*
€ 600,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,76*
€ 592,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,19*
€ 557,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,18*
€ 528,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.