Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Electronics KCA-RCDV340 Fernbedienung IR Wireless Audio, DVD/Blu-ray, TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics KCA-RCDV340 Fernbedienung IR Wireless Audio, DVD/Blu-ray, TV Drucktasten
Kenwood Electronics KCA-RCDV340 Fernbedienung IR Wireless Audio, DVD/Blu-ray, TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112509381
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KCA-RCDV340
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Audio, DVD/Blu-ray, TV
Markenkompatibilität
Kenwood
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.