Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182464 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182464 Elektrischer Kontakt
Cimco 182464 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111331686
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,467*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,597*
€ 4,28043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,527*
€ 4,19713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,467*
€ 4,12573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,137*
€ 3,73303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,897*
€ 3,44743
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,467*
€ 2,93573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.