Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 50 W |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 10 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby MS12 |
| Equalizer | Ja |
| Soundmodus | AI Sound |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
Smart TV | Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
| Musik-Apps | YouTube Music |
| Lifestyle-Apps | Google Apps |
Technische Details | Speicherkapazität | 16000 MB |
| HEVC-Unterstützung | Ja |
Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 315 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 138 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1894 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 388 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1158 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 45000 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 1894 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 80 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 1097 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 44000 g |
| Breite der Standhalterung | 1450 mm |
| Tiefe der Standhalterung | 388 mm |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 2101 mm |
| Verpackungstiefe | 491 mm |
| Verpackungshöhe | 1305 mm |
| Paketgewicht | 68000 g |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Sonstige Funktionen | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietyp | AAA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
| Umgebungslicht Typ | 3-seitig |
Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Programmierphase | 8 Tag(e) |
| Picture Mute (für Funk) | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Design | Produktfarbe | Anthrazit, Grau |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
| Umgebungsbeleuchtung | Ja |
| Signalstärkeanzeige | Ja |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Grau |
Markeneigenschaften | Philips-Technologien (AV/TV) | Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion |
Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Videotext | 1000 Seiten |
| Teletextstandards | Hypertext |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Unterstützte Videoformate | AVC, AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Untertitelformate unterstützt | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | Philips P5 Perfect Picture Engine |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Calman-bereit | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 85 " |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Unterstützte Video-Modi | 576p, 720p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 215 cm |