| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-111092362 Herst.-Nr.: 20031020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der britische Alleskönner! Von der GT3-Rennbahn direkt auf deine Carrera Strecke rast der neue Aston Martin Vantage GT3 „Optimum Motorsport, No.96“. Der britische Flitzer startete in der British GT Championship 2019 mit der Nummer 96 für den Rennstall Optimum Motorsports und hat nach allen Rennen den neunten Platz in der Gesamtwertung errungen. Das schicke Fahrzeug ist ein echter Alleskönner und überzeugt mit Höchstleistungen der Extraklasse. (Nicht) für die Teatime Das Carrera DIGITAL 132 Aston Martin Vantage GT3 „Optimum Motorsport, No.96“ Slotcar begeistert dich und deine Freunde garantiert mit den leuchtenden Front- und Rücklichtern, dem Bremslicht sowie seiner originalgetreuen Verarbeitung, dank der Aston Martin-Originallizenz. Das Carrera Auto ist individuell codierbar, hat eine digitale Steuerung und bietet unverkennbaren Fahrspaß für Groß und Klein. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produkttyp | Sportwagen-Modell | | Bauart | Vormontiert | | Maßstab | 1:32 | | Ursprünglicher Modellname | Aston Martin Vantage GT3 "Optimum Motorsport, No.96" | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Richtungsfolgende Räder | Ja | | Bewegliche Teile | Ja | | Produktfarbe | Grau, Gelb | | Beleuchtung | Ja | | Fernbedienung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |