Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Chevrolet Corvette C7.R GT3 CC Sportwagen-Modell Vormontiert 1:43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Chevrolet Corvette C7.R GT3 CC Sportwagen-Modell Vormontiert 1:43
Carrera Chevrolet Corvette C7.R GT3 CC Sportwagen-Modell Vormontiert 1:43
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111092361
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20064210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Für die Rennstrecke gemacht Die Corvette C7 ist die siebte Auflage des berühmten amerikanischen Supersportlers. Die Corvette C7 ist ein einzigartiges Auto, das sowohl auf der Rennbahn als auch Zuhause mit hohen Geschwindigkeiten beeindruckt. Das Team Callaway tritt mit der Corvette C7.R mit der Nummer 77 in der ADAC GT Masters Serie an und konnte dort neben der Gesamtwertung auch die Fahrerwertung für sich entscheiden. Auch auf der heimischen Rennbahn ein Gewinner Im Maßstab 1:43 kannst du mit der Corvette C7.R auch auf deiner Carrera GO!!! Autorennbahn spaßige Runden drehen. Drifte um die Kurven und ziehe auf der Geraden an deinen Gegnern vorbei. Dank der Chevrolet-Lizenz sieht das Rennauto dem Original zum Verwechseln ähnlich.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Breite
50 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen-Modell
Bauart
Vormontiert
Maßstab
1:43
Ursprünglicher Modellname
Chevrolet Corvette C7.R GT3
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Themenwelt
Carrera GO!!!
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.