Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki GP2S2UTZ Matrizen-/Geradschleifer Schleifer für gerade Form 29000 RPM Schwarz, Grün 520 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki GP2S2UTZ Matrizen-/Geradschleifer Schleifer für gerade Form 29000 RPM Schwarz, Grün 520 W
Hikoki GP2S2UTZ Matrizen-/Geradschleifer Schleifer für gerade Form 29000 RPM Schwarz, Grün 520 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110847332
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     GP2S2UTZ
EAN/GTIN:
     4966376277629
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
1700 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
29000 RPM
Spannzangendurchmesser (max)
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifer für gerade Form
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
520 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.