| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-110629096 Herst.-Nr.: ARD-R3DIP EAN/GTIN: 4250236812427 |
| |
|
| | |
| ARD R3DIP
Das R3DIP Board (Arduino-compatible) ist der richtige Mikrocontroller für Anfänger, die schnell und unkompliziert in die Programmierwelt einsteigen wollen. Sein ATMega328-Mikrocontroller bietet Ihnen genügend Leistung für die Umsetzung ihrer Ideen und Projekte. Er ist 68 x 53 mm groß und hat mit 14 digitalen Ein-/ Ausgängen und 6 analogen Eingängen viele Verbindungsmöglichkeiten. Das Board hat einen USB-Typ-B-Anschluss, damit Sie diesen schnell und einfach mit Hilfe der bekannten Programmierumgebung Arduino IDE programmieren können. Der Joy-IT R3DIP mit den Stecksystemen und Schaltungen lässt sich sowohl über den USB-Anschluss als auch alternativ über den eigenen Stromanschluss mit Spannung versorgen. Bitte beachten Sie: Damit der R3DIP von der Arduino IDE Software erkannt wird, muss vorher der Schnittstellentreiber CH341 installiert werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 68 mm | | Tiefe | 53 mm | | Gewicht | 52 g | Merkmale | Produkttyp | Mikrocontroller | | Kompatibilität | Arduino | | Markenkompatibilität | Arduino | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |