Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 65PUS8808/12 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 65PUS8808/12 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Philips 65PUS8808/12 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Philips 65PUS8808/12 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Philips 65PUS8808/12 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110625861
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65PUS8808/12
EAN/GTIN:
     8718863037058
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
The One that has it all.
4K Ambilight TV
Das ist The One. Mit diesem 4K Ambilight TV haben Sie zu Hause viel Freude! Sie erhalten atemberaubende Bildqualität, alle Apps, die Sie sich vorstellen können, und ein tolles Gaming-Erlebnis. Außerdem können Sie eine Soundbar oder Lautsprecher hinzufügen und so Ihr perfektes Heimkino erstellen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
182 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
85 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1451 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
281 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
905 mm
Gewicht (mit Ständer)
27300 g
Breite (ohne Standfuß)
1451 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
834 mm
Gewicht (ohne Ständer)
23600 g
Breite der Standhalterung
555 mm
Tiefe der Standhalterung
281 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1660 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
1020 mm
Paketgewicht
33900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Umgebungslichtsensor
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Perfect Natural Motion
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 540p, 1080p, 1440p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 800,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,80*
€ 1.051,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,37*
€ 1.048,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,03*
€ 1.016,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,98*
€ 993,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,29*
€ 952,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.