Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Minnies Lernhandy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Minnies Lernhandy
VTech Minnies Lernhandy
VTech Minnies Lernhandy
VTech Minnies Lernhandy
VTech Minnies Lernhandy
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110264555
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-562004
EAN/GTIN:
     3417765620041
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Minnie und ihre Freunde rufen an!

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Anzahl der enthaltenen Spiele
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
130 g
Design
Produkttyp
Kinder-Telefon
Produktfarbe
Pink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.