Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-120K Widerstand 120000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-120K Widerstand 120000 Ohm Metall
YAGEO CFR-25JT-52-120K Widerstand 120000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110114018
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-120K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
kohleschichtwiderstände 0,25w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
120000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.