Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-10K Widerstand 10000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-10K Widerstand 10000 Ohm Metall
YAGEO CFR-25JT-52-10K Widerstand 10000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110114007
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00615*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0164*
€ 0,0195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01044*
€ 0,01242
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00615*
€ 0,00732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.