Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-18K Widerstand 18000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-18K Widerstand 18000 Ohm Metall
YAGEO CFR-25JT-52-18K Widerstand 18000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110113942
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-18K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
kohleschichtwiderstände 0,25w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
18000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0474*
€ 0,0564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0457*
€ 0,0544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,0527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.