Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-12R Widerstand 12 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-12R Widerstand 12 Ohm Metall
YAGEO CFR-25JT-52-12R Widerstand 12 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110113928
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
kohleschichtwiderstände 0,25w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
12 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0159*
€ 0,0189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.