Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-150K Widerstand 150000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-150K Widerstand 150000 Ohm Metall
YAGEO CFR-25JT-52-150K Widerstand 150000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110113913
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
150000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00629*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06056*
€ 0,07207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02921*
€ 0,03476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02069*
€ 0,02462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01462*
€ 0,0174
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00853*
€ 0,01015
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0084*
€ 0,01
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00827*
€ 0,00984
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00629*
€ 0,00749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.