Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-1R Widerstand 1 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-1R Widerstand 1 Ohm Metall
YAGEO CFR-25JT-52-1R Widerstand 1 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110113905
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
kohleschichtwiderstände 0,25w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,0343
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.