Audio | Anzahl der Lautsprecher | 4 |
| RMS-Leistung | 40 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
| Soundmodus | AI Sound, Benutzerdefinierung, Dialog, Dolby Audio |
| Audio-System | Philips Integrated Speakers |
TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
Smart TV | Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Ja |
| Video-Apps | Google TV |
| Musik-Apps | Spotify, YouTube Music |
Technische Details | Tontechnik | Dolby Atmos |
| Prozessor | P5 AI Perfect Picture Engine |
Energie | Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 84 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 84 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 76 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1228 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 240 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 723 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 18200 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 1228 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 708 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 17900 g |
| Breite der Standhalterung | 795 mm |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Smart Remote enthalten | Ja |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Verpackungsbreite | 1400 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm |
| Verpackungshöhe | 860 mm |
| Verpackungsvolumen | 197640 cm³ |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Sonstige Funktionen | Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| Bewegungskontrolle | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | 84 kWh |
| HDMI | Ja |
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 1228 x 723 x 240 mm |
| Netz | Ja |
| Bildmodus | Ja |
| Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT) | 1228 x 723 x 240 mm |
| Ständergewicht (metrisch) | 300 g |
| Antenneneingang | Yes |
| Ständer | Yes |
| SmartTV-Apps | Yes |
| Analog-Tuner | Ja |
| DVB-T2-Tuner | Ja |
Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Lieferanteneigenschaften | Ursprungsland | Polen |
Logistikdaten | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 8528728000 |
Design | Produktfarbe | Grau, Metallisch |
| VESA-Halterung | Ja |
| Name der Farbe | Metal Bezel |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
| Umgebungsbeleuchtung | Ja |
| Ständertyp | Beinständer |
Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Auto-Standby | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Kompatibilität::USB-Wiedergabe:: | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 55 " |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 900 cd/m² |
| Motion Interpolation Technologie | Perfect Natural Motion |
| Kontrastverhältnis | 0:0 |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 0:0 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |