Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 2-28 F Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 2-28 F Professional
Bosch GBH 2-28 F Professional
Bosch GBH 2-28 F Professional
Bosch GBH 2-28 F Professional
Bosch GBH 2-28 F Professional
Bosch GBH 2-28 F Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109866846
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 267 671
EAN/GTIN:
     3165140843683
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Verpackungsbreite
353 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.