Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 18V-34 CF Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-34 CF Professional
Bosch GBH 18V-34 CF Professional
Bosch GBH 18V-34 CF Professional
Bosch GBH 18V-34 CF Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109866829
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 914 073
EAN/GTIN:
     4059952567303
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
499 mm
Verpackungstiefe
618 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,40*
€ 1.245,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,72*
€ 1.206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,13*
€ 1.180,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,21*
€ 1.124,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,60*
€ 1.116,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.