Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-DOCK-C-M2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109780338
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-DOCK-C-M2
EAN/GTIN:
     4260070129278
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
External SSD
Externes SSD
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
329 g
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
424 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
22,30,42,60,80 mm
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.