Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI Express x1 Karte zu 2 x RJ45 Gigabit LAN BCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK PCI Express x1 Karte zu 2 x RJ45 Gigabit LAN BCM
DeLOCK PCI Express x1 Karte zu 2 x RJ45 Gigabit LAN BCM
DeLOCK PCI Express x1 Karte zu 2 x RJ45 Gigabit LAN BCM
DeLOCK PCI Express x1 Karte zu 2 x RJ45 Gigabit LAN BCM
DeLOCK PCI Express x1 Karte zu 2 x RJ45 Gigabit LAN BCM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109649374
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88206
EAN/GTIN:
     4043619882069
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Die PCI Express Karte von Delock bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Zweck
PC
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
4 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.