Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari F-2 Wasser Faze-Maschine 5 l 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari F-2 Wasser Faze-Maschine 5 l 1500 W Schwarz
Antari F-2 Wasser Faze-Maschine 5 l 1500 W Schwarz
Antari F-2 Wasser Faze-Maschine 5 l 1500 W Schwarz
Antari F-2 Wasser Faze-Maschine 5 l 1500 W Schwarz
Antari F-2 Wasser Faze-Maschine 5 l 1500 W Schwarz
Antari F-2 Wasser Faze-Maschine 5 l 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109625597
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702683
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
424.1 mm
Höhe
267.1 mm
Gewicht
14700 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Faze-Maschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
5 l
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
Produktfarbe
Schwarz
Anwärmdauer
1.5 min
Kompatible Produkte
Antari FLG-5E Heavy Fog Fluid Antari FLH-5E Super Fog Fluid
Platzierung
Horizontal
Anzahl der DMX-Kanäle
2 Kanäle
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,54*
€ 981,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,71*
€ 973,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,43*
€ 933,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,47*
€ 908,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,54*
€ 870,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.