Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari F-7 Wasser Rauchmaschine 5 l 1600 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari F-7 Wasser Rauchmaschine 5 l 1600 W Schwarz
Antari F-7 Wasser Rauchmaschine 5 l 1600 W Schwarz
Antari F-7 Wasser Rauchmaschine 5 l 1600 W Schwarz
Antari F-7 Wasser Rauchmaschine 5 l 1600 W Schwarz
Antari F-7 Wasser Rauchmaschine 5 l 1600 W Schwarz
Antari F-7 Wasser Rauchmaschine 5 l 1600 W Schwarz
Antari F-7 Wasser Rauchmaschine 5 l 1600 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109625071
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702679
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
728 mm
Höhe
719 mm
Gewicht
52500 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
5 l
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
Produktfarbe
Schwarz
Anwärmdauer
8 min
Kompatible Produkte
Antari FLG-5E Heavy Fog Fluid Antari FLH-5E Super Fog Fluid Antari FLZ-5E Long Hang Time Fog Fluid
Platzierung
Horizontal
Anzahl der DMX-Kanäle
3 Kanäle
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.022,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,91*
€ 2.588,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,96*
€ 2.563,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.085,94*
€ 2.482,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,62*
€ 2.436,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,27*
€ 2.406,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.