Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics UACC-AOC-SFP10-7M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics UACC-AOC-SFP10-7M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Türkis
BlueOptics UACC-AOC-SFP10-7M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Türkis
BlueOptics UACC-AOC-SFP10-7M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Türkis
BlueOptics UACC-AOC-SFP10-7M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Türkis
BlueOptics UACC-AOC-SFP10-7M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Türkis
BlueOptics UACC-AOC-SFP10-7M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109251279
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     UACC-AOC-SFP10-7M-BO
EAN/GTIN:
     4063232287041
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel
Überragende Leistung
Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 7 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Ubiquiti Networks Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M 10GBASE-SR 7 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 7 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatiblen 10GBASE-SR 7 Meter AOCs für den Einsatz in der jeweiligen Ubiquiti Networks Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter AOC der Marke BlueOptics wird, wie das original Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M Aktive Optische Kabel (AOC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Aktive Optische Kabel (AOC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatiblen BlueOptics 10GBASE-SR 7 Meter AOCs von mehr als 10 Jahren und steht dem original Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M AOC in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueOptics Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M 10GBASE-SR 7 Meter AOC laut Ubiquiti Networks Datenblatt unterstützen. Das Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible BlueOptics 10GBASE-SR 7 Meter AOC ist ein äquivalenter Ersatz für original Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M 10GBASE-SR 7 Meter AOCs, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter AOCs der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatiblen 10GBASE-SR 7 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M 10GBASE-SR 7 Meter AOCs. Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatiblen 10GBASE-SR 7 Meter AOCs der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter AOCs senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über eine SFP+ zu SFP+ Transceiver Anbindung. BlueOptics AOCs bieten eine perfekte Anbindung Ihrer Hardware mit Glasfasertechnik durch ein vorkonfektioniertes Kabel, ohne die Notwendigkeit patchen zu müssen, Patchkabel zu reinigen oder Dämpfungsverluste zu erleiden. Hierdurch erzielen Sie die optimale Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatiblen 10GBASE-SR 7 Meter AOC integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter AOCs folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatiblen 10GBASE-SR 7 Meter AOCs, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatiblen 10GBASE-SR 7 Meter AOCs erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Probieren Sie es aus und setzen Sie ab jetzt auf BlueOptics Produkte!

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter AOCs der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (von Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatible 10GBASE-SR 7 Meter AOCs für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Ubiquiti Networks UACC-AOC-SFP10-7M kompatiblen 10GBASE-SR 7 Meter AOCs bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Profitieren auch Sie ab jetzt von BlueOptics Aktiven Optischen Kabeln (AOC)!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Türkis
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.