| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-109150350 Herst.-Nr.: 8055 EAN/GTIN: 5711724080555 |
| |
|
| | |
| Mit dem kratz- und stoßfesten Schutzglas von PanzerGlass™ ist das Display Deines Smartphone verlässlich vor Schäden geschützt, die bei Stürzen oder Stößen entstehen können.
Die spezielle Beschichtung des Schutzglases ist wischfest, reduziert Fingerabdrücke und Flecken und wirkt antibakteriell. Auf diese Weise werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien eliminiert. Das Displayschutzglas von PanzerGlass™ kann schnell und einfach installiert werden. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, selbst wenn das Smartphone einmal auf harten Boden fällt.
Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 154.8 x 70.25 mm | | Dicke | 0.43 mm | | Gewicht | 10 g | | Verpackungsbreite | 108 mm | | Verpackungstiefe | 12 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 53 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Xiaomi | | Kompatibilität | Xiaomi - Redmi 12X 5G | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzglas, handy displayfolie panzerglass, xiaomi smartphone schutzglas |
| | |
| |