Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Inter-Tech 2U-2504 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108796636
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das IPC 2U-2504 ist das perfekte Storage Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das 2U-2504 die Möglichkeit ein ATX Netzteil mit 80mm Lüfter zu verbauen, sowie bis zu vier 2,5“/3,5“ Hot Plug Festplatten, zwei 2,5“ und ein externes 5,25“ Laufwerk. Mainboards können bis zur μATX-Größe eingebaut werden. Zusätzlich ist das Gehäuse serienmäßig mit zwei 60mm Lüftern und gelochten Slotblechen ausgestattet.

Die beiden serienmäßigen USB 3.0-Frontanschlüsse runden das Gesamtpaket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10530 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Max CPU Kühler-Höhe
60 mm
Max Grafikkarten-Länge
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
7710 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
60 mm
Speichermedium
Hot-Swap
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
888860303
€ 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.