Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 5 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 5 TB Grau
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 5 TB Grau
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 5 TB Grau
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 5 TB Grau
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 5 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108760107
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STMA5000400
EAN/GTIN:
     8719706044400
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
5000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267 g
Breite
80 mm
Tiefe
23.1 mm
Höhe
115.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
361 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.