Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 2 TB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 2 TB Weiß
Artikel-Nr.:
     752-797057
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STMA2000400
EAN/GTIN:
     8719706044387
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Breite
80 mm
Tiefe
13.2 mm
Höhe
115.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
253 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,53*
€ 97,62*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 78,25*
€ 101,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 103,83*
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 104,25*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 81,55*
€ 105,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.