Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 4 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 4 TB Grau
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 4 TB Grau
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 4 TB Grau
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 4 TB Grau
Seagate Ultra Touch Externe Festplatte 4 TB Grau
Artikel-Nr.:
     752-797064
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STMA4000400
EAN/GTIN:
     8719706044394
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267 g
Breite
80 mm
Tiefe
23.1 mm
Höhe
115.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
361 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,89*
€ 137,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 140,89*
3 Tage
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 110,88*
€ 142,06*
3 Tage
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,50*
€ 143,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,02*
€ 145,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.