Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S23 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S23 Ultra
PanzerGlass ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S23 Ultra
PanzerGlass ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S23 Ultra
PanzerGlass ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S23 Ultra
PanzerGlass ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S23 Ultra
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108606573
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B0435+7317
EAN/GTIN:
     5711724204357
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Du möchtest Dein Smartphone schützen? Und zwar so richtig und rundum? Dann ist dieses 3-in-1 Set von PanzerGlass™ genau für Dich gemacht! Mit dem kristallklaren PicturePerfect-Kameraschutz, der stabilen HardCase-Schutzhülle und dem stoß- und kratzfesten Displayschutz in Ultra-Wide Passform wird Dein Smartphone zuverlässig vor ärgerlichen Rissen, Kratzern oder Brüchen bewahrt, die durch Stöße gegen scharfe Kanten, Stürze auf harten Boden oder andere Malheurs des täglichen Lebens entstehen können. Die wischfeste Oberflächenbeschichtung des Displayschutzes reduziert störende Fingerabdrücke und eliminiert wirksam bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.


Die Schutzgläser können ganz leicht installiert werden, sowohl der Kameraschutz als auch der Displayschutz, der mit der Installationshilfe "EasyAligner" geliefert wird. Diese hilft Dir, das Glas passgenau und gleich beim ersten Versuch anzubringen. Die Schutzhülle, die auch bestens geeignet ist für das kabellose Laden Deines Smartphones, wird mit einem einfachen Klick montiert. Danach kannst Du sofort das schöne Gefühl von Sicherheit genießen und Dich freuen, "zum Warenkorb hinzufügen" angeklickt zu haben. Die Sorge um Dein Smartphone, wenn es einmal auf den Boden fällt, gehört der Vergangenheit an.


Der flexible Rahmen der HardCase-Schutzhülle besteht zu 100% aus recyceltem Material und auch die FSC-zertifizierte Verpackung, in der wir Dir das Set liefern, kann wiederverwertet werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
158.69 x 76.22 mm
Breite
76.22 mm
Dicke
0.595 mm
Tiefe
0.595 mm
Höhe
158.69 mm
Gewicht
12 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Silikon, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
27.5 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
136 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S23 Ultra
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,16*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.