Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Ravensburger 17391 Puzzle Puzzlespiel Fantasie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 17391 Puzzle Puzzlespiel Fantasie
Ravensburger 17391 Puzzle Puzzlespiel Fantasie
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108257837
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     17391
EAN/GTIN:
     4005556173914
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Ravensburger Puzzles bedeutet Puzzlespaß in Premium Qualität. Für Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis - hier ist für jeden Puzzleliebhaber die richtige Teilezahl sowie das passende Motiv dabei. Puzzleteile, charakteristisch und einzigartig durch von Hand gefertigten Stanzwerkzeuge. Die jahrzehntelange Erfahrung in der Puzzleproduktion sowie den hohen Qualitätsanspruch lassen die Herzen der Puzzler höherschlagen und lässt erleben, wie eins zum andern passt. Hier wird Leidenschaft gelebt.

Für Anfänger, die sich bei einer kleinen Teilezahl wohlfühlen, für Fortgeschrittene Puzzler die eine mittlere Herausforderung bevorzugen und natürlich auch für die absoluten Profis, die vor 40.320 Teilen nicht zurückschrecken. Durch die enorme Motivvielfalt im Ravensburger Puzzle Programm steht einem unvergesslichen Puzzleerlebnis nichts mehr im Weg. Die Einzigartigkeit der charakteristischen Puzzleteile wird durch handgefertigte Stanzwerkzeuge erreicht, die in äußerster Uhrmacherpräzision im oberschwäbischen Ravensburg hergestellt werden. Jahrzehntelange Erfahrung in der Puzzleproduktion, den hohen Qualitätsanspruch an Material, Motiv und Design lassen die Herzen der Puzzler höherschlagen und lässt erleben, wie eins zum andern passt. Das ist die Ravensburger Leidenschaft für Qualität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
700 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Fantasie
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Themenwelt
Dragon Race
Tiertyp
Drache
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.