Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Philips Air Performer 8000 series AMF870/15 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108192975
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AMF870/15
EAN/GTIN:
     8720389019418
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Unser intelligentester, leistungsstärkster All-in-1-Luftreiniger
Reinigt, kühlt und heizt
Der Air Performer reinigt die Luft gründlich, heizt den Raum und kühlt Sie bei Bedarf. Er entfernt 99,97 % aller unsichtbaren Partikel und passt seine starke Leistung automatisch an Ihre Bedürfnisse an. Reine und angenehme Luft das ganze Jahr über – ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Design
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Platzierung
Flur
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
1064 mm
Gewicht
8480 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filtert Viren
99.97 %
Filtert PM2.5
99.97 %
Filtert Bakterien
99.97 %
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
386 mm
Verpackungshöhe
1152 mm
Paketgewicht
13240 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
270 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
70 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Luftreinigerfunktionen
Ventilator, Heizung
Feuchtigkeitssensor
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Home
Ja
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
46 dB
Temperatursensor
Ja
Lichtsensor
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
Gassensor
Ja
Pendelwinkel
350 °
Kabellänge
1.8 m
Fernbedienung
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
19 dB
WLAN
Ja
Turbo-Modus
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Partikel)
270 m³/h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,89*
€ 606,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,21*
€ 571,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,50*
€ 544,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.