Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Philips Air Performer 7000 series AMF765/10 2-in-1-Luftreiniger mit Kühlfunktion
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108192962
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AMF765/10
EAN/GTIN:
     8720389019395
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Unser intelligentester 2-in-1-Luftreiniger
Reinigt und kühlt
Der Air Performer reinigt die Luft gründlich und kühlt Sie bei Bedarf. Er entfernt 99,97 % aller unsichtbaren Partikel und passt seine starke Leistung automatisch an Ihre Bedürfnisse an. Reine und frische Luft das ganze Jahr über – ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Platzierung
Flur
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
1062 mm
Gewicht
7300 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filtert Viren
99.97 %
Filtert PM2.5
99.97 %
Filtert Bakterien
99.97 %
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
341 mm
Verpackungshöhe
1152 mm
Paketgewicht
10750 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
270 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
70 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Luftreinigerfunktionen
Ventilator
Feuchtigkeitssensor
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Home
Ja
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
47 dB
Temperatursensor
Ja
Lichtsensor
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
Pendelwinkel
350 °
Kabellänge
1.8 m
Fernbedienung
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
20 dB
WLAN
Ja
Turbo-Modus
Ja
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Partikel)
270 m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,36*
€ 491,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,97*
€ 475,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.