Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 497708 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 497708 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel
kwb 497708 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel
kwb 497708 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel
kwb 497708 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel
kwb 497708 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445378
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     497708
EAN/GTIN:
     k.A.
Rührer für Kleber, Metallquirl, zum Mischen von Flächenkleber, Spachtel, Fliesenkleber, Putze und Estrich, robuste Ausführung, hohe Laufruhe, kunststoffbeschichtet, kein Ablösen von Farbstoffen während des Einsatzes, für den Einsatz in handelsüblichen Bohrmaschinen, mind. 500 Watt, ergibt homogene Mischung, durch Rundstahl besonders energieschonend.

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Mischpaddel
Kompatible Spannzangengröße
400 mm
Material
Metall
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Durchmesser
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.