Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 024730 Teppichmesserklinge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 024730 Teppichmesserklinge
kwb 024730 Teppichmesserklinge
kwb 024730 Teppichmesserklinge
kwb 024730 Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445109
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     024730
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
18 mm
Länge (mm)
140 mm
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,60667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.