Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 927590 Schraubzwinge Federbügel 2 cm Rot, Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb 927590 Schraubzwinge Federbügel 2 cm Rot, Stahl
kwb 927590 Schraubzwinge Federbügel 2 cm Rot, Stahl
kwb 927590 Schraubzwinge Federbügel 2 cm Rot, Stahl
Artikel-Nr.:
     615-D212882
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     927590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Stahlblech, Spannflächen und Griffe kunststoffbeschichtet, hohe Federspannkraft, für Leim- oder Klebearbeiten, zum Klemmen, Halten etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Typ
Federbügel
Klemmöffnung
20 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,14*
2 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,87*
€ 25,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,8325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.