Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 714332 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 714332 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
kwb 714332 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
kwb 714332 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107429000
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     714332
EAN/GTIN:
     k.A.
Fiberschleifscheiben, Metallbearbeitung, Träger Vulkanfiber, Schleifkorn Aluminiumoxyd, vollkunstharzgebunden, für schwere Schleif- und

Reinigungsarbeiten, für Stahl- und Metallbau, zum Entrosten, Farbe, Zunder und Lack entfernen, Reinigen von Schweißnähten, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tellerschleifer
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
178 mm
Produktfarbe
Bordeaux
Körnung
120
Befestigungstyp
Faden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.