Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Cat.6A Kupplung mit Verschlusskappe zum Einbau IP67 staub- und wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RJ45 Cat.6A Kupplung mit Verschlusskappe zum Einbau IP67 staub- und wasserdicht
DeLOCK RJ45 Cat.6A Kupplung mit Verschlusskappe zum Einbau IP67 staub- und wasserdicht
DeLOCK RJ45 Cat.6A Kupplung mit Verschlusskappe zum Einbau IP67 staub- und wasserdicht
DeLOCK RJ45 Cat.6A Kupplung mit Verschlusskappe zum Einbau IP67 staub- und wasserdicht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107426097
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87251
EAN/GTIN:
     4043619872510
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung ip67 cat.6a
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung cat6a
Kurzbeschreibung Diese RJ45 Kupplung von Delock eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank oder Verteilerkasten, um zwei RJ45-Stecker miteinander zu verbinden oder zu verlängern. In Kombination mit der Delock Durchführungskupplung (86995) bietet sie eine sichere und wasserfeste Verbindung. IP67 staub- und wasserdicht Die Verschlusskappe schützt die RJ45 Buchse vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
31.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Kabelstandard
Cat6a
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.