| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106252185 Herst.-Nr.: ES504092 EAN/GTIN: 5704174989745 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | | Gewicht | 70 g | | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 192 mm | | Paketgewicht | 80 g | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Glas | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Private Filterungsfunktion | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Porträt | | Rahmentyp | Vollformat | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy S23 Ultra | | Maximale Bildschirmgröße | 6.8 Zoll | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent, Splitterfrei | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, estuff displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |