Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VD/2R Anschlussblock 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VD/2R Anschlussblock 2 Grün
Camdenboss CTBP92VD/2R Anschlussblock 2 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106234119
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VD/2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 2-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
19.2 mm
Paketgewicht
1.466 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,437*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93HD/2
ab € 0,0944*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93VD/2
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.